SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L6
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22919287
CJ2L6-125Z
CADデータダウンロード
125
(-) 軸に対し90°
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919296
CJ2L6-15RZ
CADデータダウンロード
15
(R) 軸方向
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919305
CJ2L6-30Z
CADデータダウンロード
30
(-) 軸に対し90°
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919314
CJ2L6-30Z-U
CADデータダウンロード
30
(-) 軸に対し90°
¥
2,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919323
CJ2L6-35Z
CADデータダウンロード
35
(-) 軸に対し90°
¥
2,330
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919339
CJ2L6-40RZ
CADデータダウンロード
40
(R) 軸方向
¥
2,330
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919348
CJ2L6-40Z
CADデータダウンロード
40
(-) 軸に対し90°
¥
2,330
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919357
CJ2L6-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) 軸に対し90°
¥
2,330
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919366
CJ2L6-60RZ
CADデータダウンロード
60
(R) 軸方向
¥
2,330
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919375
CJ2L6-60Z-XB6
CADデータダウンロード
60
(-) 軸に対し90°
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919384
CJ2L6-60Z-XB7
CADデータダウンロード
60
(-) 軸に対し90°
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919393
CJ2L6-95Z
CADデータダウンロード
95
(-) 軸に対し90°
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください