標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-15AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-15AZ - SMC
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22920303CDJ2B10-15AZ-A72-A1510
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22920319CDJ2B10-15AZ-H7A1LS-B1510
7,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
22920328CDJ2B10-15AZ-M9BV-B1510
10,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22920337CDJ2B10-15AZ-M9BWM-B1510
10,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22920346CDJ2B10-15AZ-M9PL-B1510
10,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22920355CDJ2B10-15AZ-T-M9PW-B1510
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする