標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-160RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-160RZ - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22920836CDJ2B10-160RZ-A
4,450
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする