標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250RZ - SMC
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22921213CDJ2B10-250RZ-A25010(A) レール取付
5,200
4,688
5,157(税込)
9日以内出荷
返品不可
22921229CDJ2B10-250RZ-B25010(B) バンド取付
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする