SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-400Z
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22921667
CDJ2B10-400Z-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22921676
CDJ2B10-400Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22921685
CDJ2B10-400Z-M9BW-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22921694
CDJ2B10-400Z-M9BZ-B-XC22
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
13,950
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください