SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-50Z
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22922008
CDJ2B10-50Z-A93M-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922017
CDJ2B10-50Z-B-XB9
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22922026
CDJ2B10-50Z-M9BS-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922035
CDJ2B10-50Z-M9BVS-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
6,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922044
CDJ2B10-50Z-M9BVS-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922053
CDJ2B10-50Z-M9BWVL-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください