曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-170Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-170Z - SMC
ストローク(mm)170チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22924293CDJ2B16-170Z-M9B-B17016(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,050
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
22924309CDJ2B16-170Z-M9BL-A17016(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,650
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
22924318CDJ2B16-170Z-M9BL-B17016(L) 3(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,650
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
22924327CDJ2B16-170Z-M9BWZ-B17016(Z) 5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,750
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22924336CDJ2B16-170Z-M9N-B17016(-) 0.5(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
10,250
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする