曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-175RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-175RZ - SMC
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22924397CDJ2B16-175RZ-A93-B17516(B) バンド取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
8,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924406CDJ2B16-175RZ-M9PW-A-XB917516(A) レール取付M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
11,250
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
22924415CDJ2B16-175RZ-M9PW-B-XB917516(B) バンド取付M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
11,250
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする