標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-225Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-225Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22925018CDJ2B16-225Z-A93V-A-XC9(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
22925027CDJ2B16-225Z-M9B-A(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,600
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
22925036CDJ2B16-225Z-M9BAL-A(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22925045CDJ2B16-225Z-M9BAL-A-XC22(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする