曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-250AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-250AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22925194CDJ2B16-250AZ-M9B-A(-) 0.5(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,700
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22925203CDJ2B16-250AZ-M9B-B(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925219CDJ2B16-250AZ-M9BLS-A(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
10,450
9,488
10,437(税込)
9日以内出荷
返品不可
22925228CDJ2B16-250AZ-M9BWL-B(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,800
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925237CDJ2B16-250AZ-M9BWM-B(M) 1(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,500
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925246CDJ2B16-250AZ-M9NW-B(-) 0.5(B) バンド取付M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする