SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-35Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22925903
CDJ2B16-35Z-A93L-B-XC9
CADデータダウンロード
(L) 3
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22925919
CDJ2B16-35Z-H7CS-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください