曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-25Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-25Z - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22929963CDJ2D10-25Z-C73C-B(B) バンド取付
8,150
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
22929979CDJ2D10-25Z-M9BL-B-X2838(B) バンド取付
8,780
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
22929988CDJ2D10-25Z-M9BM-B(B) バンド取付
8,450
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22929997CDJ2D10-25Z-M9BM-B-X2838(B) バンド取付
8,480
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
22930006CDJ2D10-25Z-M9BWL-B(B) バンド取付
9,250
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22930015CDJ2D10-25Z-M9N-B(B) バンド取付
8,350
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
22930024CDJ2D10-25Z-N-M9BM-B-X2838(B) バンド取付
9,010
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
22930033CDJ2D10-25Z-NW-A(A) レール取付
4,040
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22930049CDJ2D10-25Z-NW-B(B) バンド取付
3,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
22930058CDJ2D10-25Z-W-B(B) バンド取付
3,210
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
22930067CDJ2D10-25Z-W-M9BAZ-B(B) バンド取付
11,810
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする