SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-5AZ
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22931126
CDJ2D10-5AZ-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22931135
CDJ2D10-5AZ-NW-M9NVS-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,440
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください