曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-50Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-50Z - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22931196CDJ2D10-50Z-NW-C73C-B(-) 2ヶ付
9,390
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931205CDJ2D10-50Z-W-C73CS-B(S) 1ヶ付
5,910
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする