曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-60AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-60AZ - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22931239CDJ2D10-60AZ-H7BW-B6010
12,750
11,475
12,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931248CDJ2D10-60AZ-H7CL-B6010
12,850
11,565
12,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931257CDJ2D10-60AZ-M9BV-A6010
11,050
9,945
10,940(税込)
9日以内出荷
返品不可
22931266CDJ2D10-60AZ-N-M9NV-B6010
11,580
10,422
11,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931275CDJ2D10-60AZ-NW-M9B-B6010
11,240
10,116
11,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931284CDJ2D10-60AZ-NW-M9BW-B6010
11,740
10,566
11,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931293CDJ2D10-60AZ-V-M9BZ-B6010
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931309CDJ2D10-60AZ-W-M9BL-B6010
11,310
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする