SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-80Z
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22931634
CDJ2D10-80Z-A93LS-A
CADデータダウンロード
(L) 3
(A) レール取付
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22931643
CDJ2D10-80Z-A93LS-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
¥
5,200
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22931659
CDJ2D10-80Z-A93S-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(A) レール取付
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22931668
CDJ2D10-80Z-A93S-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(B) バンド取付
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください