標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-25Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-25Z - SMC
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22933689CDJ2D16-25Z-A73-A2516
7,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933698CDJ2D16-25Z-C73LS-B-XC3AC2516
5,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
22933707CDJ2D16-25Z-N-M9BL-B2516
9,830
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933716CDJ2D16-25Z-NV-B2516
4,220
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933725CDJ2D16-25Z-NW-M9BWL-B2516
10,790
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933734CDJ2D16-25Z-NW-M9BWZ-A2516
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933743CDJ2D16-25Z-W-A93V-A2516
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933759CDJ2D16-25Z-W-M9B-B2516
9,160
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする