曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30Z - SMC
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22933969CDJ2D16-30Z-A93ZS-A3016
5,750
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933978CDJ2D16-30Z-A93ZS-B3016
5,350
4,888
5,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933987CDJ2D16-30Z-M9BL-B-XC51MH63016
9,500
8,588
9,447(税込)
10日以内出荷
返品不可
22933996CDJ2D16-30Z-M9BWVS-A3016
6,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934005CDJ2D16-30Z-M9BWVS-B3016
6,300
5,688
6,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934014CDJ2D16-30Z-M9BWZS-B3016
7,260
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
22934023CDJ2D16-30Z-M9NL4-B3016
16,200
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934039CDJ2D16-30Z-M9NL5-B3016
19,550
17,880
19,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934048CDJ2D16-30Z-N-A93LS-B3016
5,580
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934057CDJ2D16-30Z-N-C73CZ-B3016
10,430
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934066CDJ2D16-30Z-N-H7B-B3016
10,030
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934075CDJ2D16-30Z-N-H7BL-B3016
10,630
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934084CDJ2D16-30Z-N-M9B-A3016
9,230
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934093CDJ2D16-30Z-N-M9NWM-B3016
10,030
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934109CDJ2D16-30Z-NW-A93VL-B3016
8,890
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934118CDJ2D16-30Z-NW-A93VS-B3016
6,040
5,488
6,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934127CDJ2D16-30Z-NW-M9B-A3016
9,690
8,788
9,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934136CDJ2D16-30Z-NW-M9BAL-B-XC3BB3016
12,290
11,880
13,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
22934145CDJ2D16-30Z-NW-M9BAL-B-XC3DD3016
12,290
11,880
13,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
22934154CDJ2D16-30Z-NW-M9N-A3016
9,890
8,988
9,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934163CDJ2D16-30Z-V-A3016
3,990
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934179CDJ2D16-30Z-V-M9BAL-B3016
11,690
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934188CDJ2D16-30Z-V-M9BL-B-XC223016
10,790
9,788
10,767(税込)
10日以内出荷
返品不可
22934197CDJ2D16-30Z-V-M9BVL-B3016
10,490
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934206CDJ2D16-30Z-V-M9BWL-B3016
10,190
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934215CDJ2D16-30Z-W-A93L-B-XC853016
8,410
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
22934224CDJ2D16-30Z-W-H7CZ-B3016
12,360
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934233CDJ2D16-30Z-W-M9BAM-B3016
11,460
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934249CDJ2D16-30Z-W-M9BVL-B3016
10,560
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934258CDJ2D16-30Z-W-M9BWLS-B3016
6,760
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934267CDJ2D16-30Z-W-M9BWSDPC-B3016
13,660
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934276CDJ2D16-30Z-W-M9BZ-B3016
10,460
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934285CDJ2D16-30Z-W-M9NS-B3016
6,310
5,688
6,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
22934294CDJ2D16-30Z-W-M9NWL-B3016
10,260
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする