標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-60Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-60Z - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22935703CDJ2D16-60Z-A73-A6016
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935719CDJ2D16-60Z-C73-B-XC51H46016
7,850
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
22935728CDJ2D16-60Z-C73L-B-XC51H46016
8,450
7,688
8,457(税込)
10日以内出荷
返品不可
22935737CDJ2D16-60Z-C73L-B-XC51MH46016
8,450
7,688
8,457(税込)
10日以内出荷
返品不可
22935746CDJ2D16-60Z-M9B-B-XB96016
9,150
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
22935755CDJ2D16-60Z-M9BA-B6016
10,850
9,788
10,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935764CDJ2D16-60Z-M9BL-B-XC3BB6016
9,450
8,588
9,447(税込)
10日以内出荷
返品不可
22935773CDJ2D16-60Z-M9BLS-A6016
6,600
5,988
6,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935789CDJ2D16-60Z-M9BWLS-A6016
6,850
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935798CDJ2D16-60Z-M9BWS-A6016
6,550
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935807CDJ2D16-60Z-M9N-B-XC51H46016
9,250
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
22935816CDJ2D16-60Z-M9PZ-B6016
10,250
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935825CDJ2D16-60Z-N-M9B-A6016
9,380
8,488
9,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935834CDJ2D16-60Z-N-M9BAL-B-XC856016
12,630
11,880
13,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
22935843CDJ2D16-60Z-N-M9BM-B6016
9,680
8,788
9,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935859CDJ2D16-60Z-N-M9BW-B-X28386016
9,910
8,988
9,887(税込)
10日以内出荷
返品不可
22935868CDJ2D16-60Z-N-M9BWS-B6016
6,680
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935877CDJ2D16-60Z-N-M9NL-A6016
10,180
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935886CDJ2D16-60Z-N-M9NWL-A6016
10,480
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935895CDJ2D16-60Z-NV-A93L-B6016
8,370
7,588
8,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935904CDJ2D16-60Z-NV-M9BL-A6016
10,370
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935913CDJ2D16-60Z-NV-M9BW-A6016
10,270
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935929CDJ2D16-60Z-NV-M9BWVL-B6016
11,470
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935938CDJ2D16-60Z-NW-A93L-A6016
8,440
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935947CDJ2D16-60Z-NW-M9BA-B6016
11,840
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935956CDJ2D16-60Z-NW-M9BAL-A6016
12,440
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935965CDJ2D16-60Z-NW-M9BAV-A6016
12,440
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935974CDJ2D16-60Z-NW-M9BWV-B6016
10,940
9,888
10,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935983CDJ2D16-60Z-NW-M9NV-B6016
10,640
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935999CDJ2D16-60Z-NW-M9NW-A6016
10,340
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22936008CDJ2D16-60Z-U-M9BW-B6016
9,580
8,688
9,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
22936017CDJ2D16-60Z-V-M9BWL-B6016
10,340
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22936026CDJ2D16-60Z-W-M9BAL-B6016
11,910
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22936035CDJ2D16-60Z-W-M9BL-A6016
9,910
8,988
9,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
22936044CDJ2D16-60Z-W-M9BL3-B6016
13,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22936053CDJ2D16-60Z-W-M9NL-A6016
10,110
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22936069CDJ2D16-60Z-W-M9NWV-A6016
10,410
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする