SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-110Z
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22942983
CDJ2L10-110Z-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22942999
CDJ2L10-110Z-M9B-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,160
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22943008
CDJ2L10-110Z-M9BW-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,710
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22943017
CDJ2L10-110Z-M9N-B-XB9
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください