SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-175Z
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22943559
CDJ2L10-175Z-M9BW-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(A) レール取付
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
11,150
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22943568
CDJ2L10-175Z-M9NL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
11,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください