曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-50Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-50Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22944128CDJ2L10-50Z-H7C-B(-) 0.5H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
11,530
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944137CDJ2L10-50Z-M9NL-B(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
10,210
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944146CDJ2L10-50Z-V-M9BW-B(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,310
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする