曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-60RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-60RZ - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22944234CDJ2L10-60RZ-M9BL-B6010(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,990
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944243CDJ2L10-60RZ-M9BWL-B6010(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,540
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944259CDJ2L10-60RZ-M9BZ-B6010(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,760
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする