曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-75AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-75AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22944374CDJ2L10-75AZ-M9BAZ-B(Z) 5(B) バンド取付M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
15,050
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944383CDJ2L10-75AZ-M9BVZ-A(Z) 5(A) レール取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
13,730
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944399CDJ2L10-75AZ-M9BWVL-A(L) 3(A) レール取付M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944408CDJ2L10-75AZ-M9BWVL-B(L) 3(B) バンド取付M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944417CDJ2L10-75AZ-M9NLS-A(L) 3(A) レール取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
9,170
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944426CDJ2L10-75AZ-M9NLS-B(L) 3(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
8,730
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944435CDJ2L10-75AZ-M9NM-A(M) 1(A) レール取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
12,080
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944444CDJ2L10-75AZ-T-M9BWZ-B(Z) 5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,660
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする