SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-250RZ
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22946447
CDJ2L16-250RZ-B
CADデータダウンロード
250
16
¥
6,090
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください