曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-60AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-60AZ - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22947357CDJ2L16-60AZ-M9NWM-B6016(M) 1(B) バンド取付M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
12,740
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947366CDJ2L16-60AZ-U-M9BW-A6016(-) 0.5(A) レール取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,670
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947375CDJ2L16-60AZ-U-M9NWVM-A6016(M) 1(A) レール取付M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
13,660
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする