曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-60Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-60Z - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22947393CDJ2L16-60Z-A733-A6016
10,650
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947409CDJ2L16-60Z-A79W-A6016
9,830
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947418CDJ2L16-60Z-A93V-B6016
8,290
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947427CDJ2L16-60Z-A93ZS-B6016
6,140
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947436CDJ2L16-60Z-C73CL-B-XC86016
13,330
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
22947445CDJ2L16-60Z-H7BW-B6016
12,580
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947454CDJ2L16-60Z-M9BAM-A-XC226016
13,570
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
22947463CDJ2L16-60Z-M9BAM-B-XC226016
13,570
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947479CDJ2L16-60Z-M9BL3-A6016
13,620
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947488CDJ2L16-60Z-M9BL3-B6016
14,060
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947497CDJ2L16-60Z-M9BW-A-XC226016
11,590
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
22947506CDJ2L16-60Z-M9BW-B-XC226016
11,590
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947515CDJ2L16-60Z-M9BWVL-B6016
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947524CDJ2L16-60Z-M9NW-A6016
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947533CDJ2L16-60Z-M9PW-B6016
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947549CDJ2L16-60Z-U-B6016
4,140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947558CDJ2L16-60Z-V-M9BW-B6016
10,810
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947567CDJ2L16-60Z-W-M9NVL-B6016
11,870
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22947576CDJ2L16-60Z-W-M9P-B6016
10,550
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする