曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-200Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-200Z - SMC
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22949396CDJ2M10-200Z-A20010
5,370
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949405CDJ2M10-200Z-M9B-A20010
10,980
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949414CDJ2M10-200Z-M9BL-B20010
11,640
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949423CDJ2M10-200Z-M9BL3-B20010
15,220
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949439CDJ2M10-200Z-M9BW-A20010
11,530
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949448CDJ2M10-200Z-M9BW-B20010
11,530
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする