曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-250Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-250Z - SMC
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22949493CDJ2M10-250Z-A93L-B25010(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,990
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949509CDJ2M10-250Z-M9BA-B25010(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,730
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949518CDJ2M10-250Z-M9N-B25010(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
11,750
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949527CDJ2M10-250Z-M9NW-B25010(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
12,080
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする