SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-30Z
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22949579
CDJ2M10-30Z-M9BW-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(A) レール取付
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
9,720
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949588
CDJ2M10-30Z-M9NWV-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(B) バンド取付
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
10,380
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949597
CDJ2M10-30Z-M9PL-A
CADデータダウンロード
(L) 3
(A) レール取付
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
10,050
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949606
CDJ2M10-30Z-M9PL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
10,050
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください