標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-100AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-100AZ - SMC
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22950087CDJ2M16-100AZ-A10016(A) レール取付
6,860
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
22950096CDJ2M16-100AZ-A93-A10016(A) レール取付
10,270
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
22950105CDJ2M16-100AZ-B10016(B) バンド取付
6,530
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950114CDJ2M16-100AZ-M9BL-A10016(A) レール取付
13,130
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22950123CDJ2M16-100AZ-M9BM-A10016(A) レール取付
12,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22950139CDJ2M16-100AZ-M9BM-B10016(B) バンド取付
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950148CDJ2M16-100AZ-M9BW-A10016(A) レール取付
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22950157CDJ2M16-100AZ-M9BWM-B10016(B) バンド取付
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950166CDJ2M16-100AZ-M9NL-B10016(B) バンド取付
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950175CDJ2M16-100AZ-T-A10016(A) レール取付
7,110
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
22950184CDJ2M16-100AZ-T-M9BW-B10016(B) バンド取付
13,270
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950193CDJ2M16-100AZ-W-M9B-B10016(B) バンド取付
12,970
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする