標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-175Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-175Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)175クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22951024CDJ2M16-175Z-A96L-A(L) 3(A) レール取付A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
9,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951033CDJ2M16-175Z-M9BAVL-B(L) 3(B) バンド取付M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,780
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951049CDJ2M16-175Z-M9N-A(-) 0.5(A) レール取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
11,480
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951058CDJ2M16-175Z-M9NL-A(L) 3(A) レール取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
12,140
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951067CDJ2M16-175Z-M9NL-B(L) 3(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
12,140
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951076CDJ2M16-175Z-M9NL-B-XB9(L) 3(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
12,910
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
22951085CDJ2M16-175Z-M9NWL-B(L) 3(B) バンド取付M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
12,470
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951094CDJ2M16-175Z-W-M9BW-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする