曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-200AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-200AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22951164CDJ2M16-200AZ-A(A) レール取付
8,010
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951173CDJ2M16-200AZ-M9BAL-B(B) バンド取付
16,480
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951189CDJ2M16-200AZ-M9BL-A-XC85(A) レール取付
15,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
22951198CDJ2M16-200AZ-M9BWVL-A(A) レール取付
15,490
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951207CDJ2M16-200AZ-M9BWVZ-B(B) バンド取付
16,150
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951216CDJ2M16-200AZ-M9NL-B(B) バンド取付
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951225CDJ2M16-200AZ-V-A93V-B(B) バンド取付
12,510
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951234CDJ2M16-200AZ-W-M9BWL-A(A) レール取付
15,340
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする