SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-220Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22951435
CDJ2M16-220Z-A93L-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,320
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951444
CDJ2M16-220Z-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
5,920
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951453
CDJ2M16-220Z-M9B-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
11,860
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951469
CDJ2M16-220Z-M9BL-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
12,520
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951478
CDJ2M16-220Z-W-A93Z-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
11,490
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください