曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-30AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-30AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22951794CDJ2M16-30AZ-M9BVL-B(L) 3(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951803CDJ2M16-30AZ-M9BWL-B(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,020
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951819CDJ2M16-30AZ-M9BWVL-A(L) 3(A) レール取付M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,680
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951828CDJ2M16-30AZ-M9NV-B(-) 0.5(B) バンド取付M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
12,690
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22951837CDJ2M16-30AZ-W-M9N-B(-) 0.5(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
12,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする