SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-200AKZ
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22961804
CDM2B20-200AKZ
CADデータダウンロード
200
20
¥
16,590
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください