SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-200FZ
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22961899
CDM2B20-200FZ-M9BLS
CADデータダウンロード
200
20
(S) 1ヶ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22961883
CDM2B20-200FZ-M9BL
CADデータダウンロード
200
20
(-) 2ヶ付
¥
14,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください