SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-260Z
ストローク(mm)
260
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22962678
CDM2B20-260Z-M9PW
CADデータダウンロード
260
20
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください