曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-150Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-150Z - SMC
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22968549CDM2B25-150Z-B54L-XC8A15025(A) 0~25
19,310
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22968558CDM2B25-150Z-H7BWL15025-
16,780
取扱い終了
返品不可
22968567CDM2B25-150Z-M9NS15025-
10,230
取扱い終了
返品不可
22968576CDM2B25-150Z-M9NVL15025-
14,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする