SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-100AFZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22973774
CDM2B32-100AFZ-XC4
CADデータダウンロード
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
27日以内出荷
返品不可
22973765
CDM2B32-100AFZ
CADデータダウンロード
¥
8,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください