曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-50Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22978044CDM2B32-50Z-H7BAL-XC4-
19,360
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22978078CDM2B32-50Z-M9BAL-XC8A(A) 0~25
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22978148CDM2B32-50Z-XC12-
14,520
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
22978157CDM2B32-50Z-XC3AB-
6,330
5,598
6,158(税込)
27日以内出荷
返品不可
22978017CDM2B32-50Z-B53S-
10,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
22978008CDM2B32-50Z-B53-
14,140
取扱い終了
返品不可
22978026CDM2B32-50Z-B54-XC4-
15,950
取扱い終了
返品不可
22978035CDM2B32-50Z-G5NBL-
18,550
取扱い終了
返品不可
22978053CDM2B32-50Z-H7CZ-
16,010
取扱い終了
返品不可
22978069CDM2B32-50Z-H7NW-
15,240
取扱い終了
返品不可
22978087CDM2B32-50Z-M9BL-XC6-
13,310
取扱い終了
返品不可
22978096CDM2B32-50Z-M9BL-XC85-
13,530
取扱い終了
返品不可
22978105CDM2B32-50Z-M9NS-
9,350
取扱い終了
返品不可
22978114CDM2B32-50Z-M9NVL-
14,030
取扱い終了
返品不可
22978123CDM2B32-50Z-V-M9BVL-
14,630
取扱い終了
返品不可
22978139CDM2B32-50Z-W-M9B-
13,310
取扱い終了
返品不可
22978166CDM2B32-50Z-XC85-
6,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22978017CDM2B32-50Z-B53S32301702AW40-02BG-7-40-ACDM2B32-50Z-B53S AW Series(AW40-02B) SMC 32301702AW Series(AW40-02B)SMC1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする