曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22978979CDM2B32-75AZ-M9BW-XC8B(B) 0~50
18,980
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22978988CDM2B32-75AZ-M9BWL-XC9A(A)0~25
18,320
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
22978954CDM2B32-75AZ-M9BAVL-XC6-
18,480
取扱い終了
返品不可
22978963CDM2B32-75AZ-M9BL3-
19,030
取扱い終了
返品不可
22978997CDM2B32-75AZ-M9NS-
11,660
取扱い終了
返品不可
22979006CDM2B32-75AZ-W-M9BW-
16,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする