曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22979024CDM2B32-75Z-B54-XC8B(B) 0~50(-) 0.5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22979085CDM2B32-75Z-V-M9BWS-XC4-(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
12,210
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
22979033CDM2B32-75Z-C73CL-(L) 3C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,420
取扱い終了
返品不可
22979049CDM2B32-75Z-H7CZ-(Z) 5H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
16,280
取扱い終了
返品不可
22979058CDM2B32-75Z-M9BVM-(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
13,970
取扱い終了
返品不可
22979067CDM2B32-75Z-M9BWS-(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
9,790
取扱い終了
返品不可
22979076CDM2B32-75Z-M9BWV-(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
13,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする