曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-200Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-200Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22982646CDM2B40-200Z-A44A-XC4-
28,380
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
22982655CDM2B40-200Z-A44A-XC6-
27,120
25,980
28,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22982664CDM2B40-200Z-C73-XC22-
19,090
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22982689CDM2B40-200Z-M9BWL-XC8A(A) 0~25
23,380
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
22982698CDM2B40-200Z-M9BWL-XC8B(B) 0~50
23,380
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
22982716CDM2B40-200Z-XC13B-
12,820
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
22982637CDM2B40-200Z-A44A-
26,570
取扱い終了
返品不可
22982673CDM2B40-200Z-M9BL4-
25,910
取扱い終了
返品不可
22982707CDM2B40-200Z-M9BWV-
19,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする