標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-75Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-75Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22985324CDM2B40-75Z-C73C-XC9B(B)0~50
18,540
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
22985367CDM2B40-75Z-M9B-XC9B(B)0~50
18,540
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
22985403CDM2B40-75Z-M9BW-XC6-
17,270
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22985419CDM2B40-75Z-M9BW-XC8B(B) 0~50
20,520
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
22985428CDM2B40-75Z-M9BW-XC9A(A)0~25
19,090
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22985437CDM2B40-75Z-M9BW-XC9B(B)0~50
19,090
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22985333CDM2B40-75Z-C73LS-
12,600
取扱い終了
返品不可
22985349CDM2B40-75Z-H7A1L-
17,820
取扱い終了
返品不可
22985358CDM2B40-75Z-H7C-
18,370
取扱い終了
返品不可
22985376CDM2B40-75Z-M9BM-
16,500
取扱い終了
返品不可
22985385CDM2B40-75Z-M9BV-
17,050
取扱い終了
返品不可
22985394CDM2B40-75Z-M9BVL-
17,710
取扱い終了
返品不可
22985446CDM2B40-75Z-W-M9B-
18,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする