曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32V

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32V - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23016998CDM2E32V-100AZ100(A) エアクッション
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23017007CDM2E32V-150Z-M9BAL150(-) ラバークッション
20,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23017016CDM2E32V-200Z200(-) ラバークッション
12,380
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23017025CDM2E32V-200Z-XC6200(-) ラバークッション
12,540
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
23017034CDM2E32V-300Z300(-) ラバークッション
13,480
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23017043CDM2E32V-75AZ-XC675(A) エアクッション
13,200
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする