SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-100JZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23017104
CDM2E40-100JZ-B54
CADデータダウンロード
¥
23,320
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23017113
CDM2E40-100JZ-M9B-XC6
CADデータダウンロード
¥
22,220
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
23017129
CDM2E40-100JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23017138
CDM2E40-100JZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください