SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-50FZ
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23018897
CDM2E40-50FZ
CADデータダウンロード
50
40
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください