SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-60Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23019238
CDM2E40-60Z-M9BWS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23019247
CDM2E40-60Z-M9BWZS
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
14,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください