SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40M
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23019685
CDM2E40M-100Z-M9BL
CADデータダウンロード
100
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23019694
CDM2E40M-150Z-M9BL
CADデータダウンロード
150
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23019703
CDM2E40M-40Z
CADデータダウンロード
40
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23019719
CDM2E40M-63Z
CADデータダウンロード
63
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23019728
CDM2E40M-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
11,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください